曜日別特売

中量ラック(中量5Mタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)955×480×2100
955×480×2100
955×480×2400
1255×480×2100
1255×480×2400
1555×480×2100
1555×480×2400
1855×480×2100
1855×480×2400
900×450×1800
955×480×900
955×480×1200
955×480×1500
955×480×1800
955×630×900
955×630×1200
955×630×1500
955×630×1800
955×630×2100
955×630×2400
955×780×900
955×780×1200
955×780×1500
955×780×1800
955×780×2100
955×780×2400
955×930×900
955×930×1200
955×930×1500
955×930×1800
955×930×2100
955×930×2400
1255×480×900
1255×480×1200
1255×480×1500
1255×480×1800
1255×630×900
1255×630×1200
1255×630×1500
1255×630×1800
1255×630×2100
1255×630×2400
1255×780×900
1255×780×1200
1255×780×1500
1255×780×1800
1255×780×2100
1255×780×2400
1255×930×900
1255×930×1200
1255×930×1500
1255×930×1800
1255×930×2100
1255×930×2400
1555×480×900
1555×480×1200
1555×480×1500
1555×480×1800
1555×630×900
1555×630×1200
1555×630×1500
1555×630×1800
1555×630×2100
1555×630×2400
1555×780×900
1555×780×1200
1555×780×1500
1555×780×1800
1555×780×2100
1555×780×2400
1555×930×900
1555×930×1200
1555×930×1500
1555×930×1800
1555×930×2100
1555×930×2400
1855×480×900
1855×480×1200
1855×480×1500
1855×480×1800
1855×630×900
1855×630×1200
1855×630×1500
1855×630×1800
1855×630×2100
1855×630×2400
1855×780×900
1855×780×1200
1855×780×1500
1855×780×1800
1855×780×2100
1855×780×2400
1855×930×900
1855×930×1200
1855×930×1500
1855×930×1800
1855×930×2100
1855×930×2400
色グリーン
奥行(mm)450
棚段数6
内容量1台注文コード78168776品番5MS-7345-6
参考基準価格(税別)¥80,940販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。
棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。
ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。
各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。
支柱はねじれに強いC型形状です。

色
グリーン
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
棚段数
6
耐荷重(kg/段)
500
棚段数(段)
6
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
955×480×2100
棚板調整ピッチ(mm)
25
均等耐荷重(kg/台)
2000
均等耐荷重(kg/段)
500
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※月末に発注いただいた分は通常納期より遅れる可能性がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥12,000/税込¥13,200
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする