光明理化
北川式ガス検知管(冷蔵)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対象ガス・内容量
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
対象ガス
1,2-ジクロロエタン
注文コード
78175959
品番
230SA
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
対象ガス
1,2-ジクロロエタン
測定範囲
1~110ppm
測定範囲(ppm)
1~110
使用検知管名
1,2-ジクロロエタン
有効期限(年)
1
測定方式
真空法
保管環境
冷蔵庫(0-10℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガス名のあとに☆印のついたものは換算表によるものです。
※ガスの種類により校正できないものがありますのでご注意ください。
※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
※実験・研究・分析用の商品のため、個人様向けの販売はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500