曜日別特売
ETS-703P【ワケあり】 カレンダータイマー スナオ電気 78176205

カレンダータイマー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は取付け方法など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
取付け方法
パネル取付型
注文コード
78176205
品番
ETS-703P【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥23,980¥19,980

クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。

用途
ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
トラスコ品番
850-0360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×73×72
取付け方法
パネル取付型
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
200
消費電力(W)
10
電源電圧
AC100-200V(共用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする