曜日別特売

HP Series5 Pro 514pn 14インチWQXGAモニターB88JWAA#ABJ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78177420
品番
B88JWAA#ABJ
参考基準価格(税別)¥82,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
サイズ(inch)
14
表面処理
アンチグレア
コントラスト比
【静的】2000:1、【動的】10000000:1
最大解像度
2560×1600
入力端子
USB Type-C
色(本体)
シルバー
アスペクト比
16:10
パネル駆動方式
IPS Black; Neo:LED

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする