タッチパネルディスプレイ 13.3型/1920×1080/ブラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
78179520
品番
JN-MD-iE133F-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

13.3インチIPSタッチパネル搭載、フルHD(1920×1080)対応モバイルモニター。視野角170°IPSパネル、最大輝度300cd/m2、sRGB:99%広色域で写真・動画編集に最適。10点マルチタッチ対応で直感操作が可能(Windowsのみ)。約520g、最薄部9mmの薄型軽量設計で携帯性抜群。ワーケーションや外出先、リビングなど、場所を選ばずマルチディスプレイ環境を構築。HDR対応で、明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルな映像を演出。ブルーレイやゲームも美しい映像で楽しめる。キックスタンド内蔵で自立可能。フェルトケース同梱で持ち運びも安心。USB-C(ハイブリッド対応)2つとminiHDMIを1つ装備。75mmVESA規格対応。フリッカー軽減、ブルーライト軽減機能で目の負担を軽減。1W×2スピーカー内蔵。2年間のメーカー保証付き。

表面処理
光沢
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
色(本体)
ブラック
端子
USB-C、USB-C、miniHDMI
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
13.3型
パネル駆動方式
IPS(ADS)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする