曜日別特売

液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
端子
HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、DisplayPort出力1.4、USBType-A5Gbps、USB-C5Gbpsアップストリーム、RJ45イーサネット、GbE、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリーム
注文コード
78180238
品番
P2426E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

P2426 液晶ディスプレイ 24.1型/1920×1200/ダークグレー
Dell Pro P-24 16:10モニター(P2426)は、一般的なフルHDよりも縦の表示領域が広いアスペクト比16:10を採用し、オフィスワークや各種資料作成の効率を極限まで高めた24.1インチのビジネス向けモニターです。
1. 生産性を高める16:10の画面(WUXGA解像度)
解像度は1920×1200(WUXGA)に対応しています。一般的な16:9(1920×1080)と比べて縦方向に120ピクセル分表示領域が広がっているため、Excelの行数が増え、Webサイトやドキュメントを読む際のスクロール回数を劇的に減らすことができます。
2. 充実した接続性と実用的なUSBハブ機能
映像入力にはDisplayPort、HDMIに加えて、既存のPC環境とも接続しやすいVGA(D-Sub 14ピン)ポートをしっかりと搭載。さらに、周辺機器をデスク上でスマートに一括管理できるUSBハブ機能(USBダウンストリームポート)も備わっており、キーボードやマウス、USBメモリなどを手元で簡単に着脱できます。
3. プロ仕様のフル調整スタンドと目への優しさ
「Pシリーズ」の強みである高機能スタンドを標準装備。最大150mmの高さ調整に加え、前後の傾き(チルト)、左右の首振り(スイベル)、そして画面を90度回転させて長い文章やコードを一気に閲覧できるピボット(縦横回転)に対応しています。
広視野角で色鮮やかなIPSパネル、さらに一歩進んだブルーライトカット技術「ComfortView Plus」を搭載し、長時間のデスクワークでも目の疲れを最小限に抑えます。「縦の広さ」を活かして日々のビジネス業務の処理速度を一段引き上げたい方に、最適な選択肢となる定番の1台です。

表面処理
非光沢
コントラスト比
1500:1
解像度
1920×1200
色(本体)
ダークグレー
端子
HDMI(HDCP1.4)、DisplayPort1.4(HDCP1.4)、DisplayPort出力1.4、USBType-A5Gbps、USB-C5Gbpsアップストリーム、RJ45イーサネット、GbE、USBType-A5Gbpsダウンストリーム、USB-C5Gbpsダウンストリーム
アスペクト比
16:10
モニターサイズ
24.1型
パネル駆動方式
IPS
注意
※良品先出しサービス。3年間ハードウェア限定保証、プレミアムパネル保証(ドット輝点保証)

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする