曜日別特売
#30cm(461151) AEG210 EVA角手提げ フタ・ベルト付 #ブラックorホワイト (色指定不可) PROMARINE(プロマリン) 78184989

AEG210 EVA角手提げ フタ・ベルト付 #ブラックorホワイト (色指定不可)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法(mm)210×300×210
内容量1個注文コード78184989品番#30cm(461151)
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

コマセ・タックル等、何でも収納できる肩ベルト付モデル

寸法(mm)
210×300×210
色
【ロゴ】ホワイト・ブラック (色指定不可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする