曜日別特売
#36×2(433349) AKA020 メッシュスカリ・角 PROMARINE(プロマリン) 78187615

AKA020 メッシュスカリ・角

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
規格36×2
内容量1個注文コード78187615品番#36×2(433349)
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

小魚を活かすのに最適な角型ソフトメッシュ仕様スカリ

高さ(mm)
300×360×400
規格
36×2
色
【網】ブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする