曜日別特売
#18cm(530369) PHP607 スリーブロックプレッサー PROMARINE(プロマリン) 78189855

PHP607 スリーブロックプレッサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78189855
品番
#18cm(530369)
販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

底物仕掛やワイヤー仕掛のスリーブ圧着に!

サイズ(cm)
18
適合スリーブ
3S・SS・S・2N・3N・4N

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする