DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671

DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671
DM18R-B-HQ1 多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン DARKFLASH 78192671

多面立体デザインのインフィニティーミラー 120mm ARGB ケースファン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
78192671
品番
DM18R-B-HQ1
参考基準価格(税別)¥1,255販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用した120mm静音ファンです。多面立体デザインのインフィニティーミラーファンです。5V ARGB 端子に連結接続可能、汎用アプリで発光制御が可能です。静音性に優れた120mmファンです。底面・側面に適したリバースモデル(非発光の背面から吸気)を含む2種類のラインアップございます。
多面立体デザインのインフィニティミラーファン 角度を持つ多面体で構成される全く新しいデザインを採用。インフィニティミラーとラインが織りなす立体的な発光は、類のないレイアウトを実現します。複数を連結すると更に新しいビルドを実現できます。
安定した風量と静音性 PWM4ピン接続に対応し、デイジーチェーン(連結)端子も備えています。回転数 1600~800 +/- RPM、最大風量 56.0 CFM、最大静圧(直進方向の風圧) 1.80 mmH2O、最大ノイズ 33.6 dB(A)
スムーズで耐久性の有るベアリング 流体を用いた軸受け「Hydro Bearing(ハイドロベアリング)」を採用。スムーズな回転により耐久性を高め、ノイズを低減します。耐久時間4万時間(理論最大値)。
マザーボードの発光コントロールアプリケーションに対応 マザーボードなどの5V_ARGB端子に接続可能で、連結接続端子(メス)も備えています。ASUS社の「AURA SYNC」など、5V_ARGB端子接続のARGB発光コントロール規格に対応しています。任意のカラーやパターンで、自由なライティングをお楽しみいただけます。
順回転、逆回転(リバース)モデル 設置位置により吸気/排気を選択できるよう、ノーマルとリバースモデルがございます。
リバースモデルは、非発光面(裏側)から吸気します。

色
ブラック
回転方向
リバース
付属品
ネジ
仕様
●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…
材質
樹脂
寸法(mm)
120×120×28
質量(g)
158
消費電力(W)
FAN : 1.2、RGB : 1.25
回転数(min-1[r.p.m])
1600~800+/-10%
電源
FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A
対応OS
Windows 11/10
接続方式
PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン
最大静圧(mmH2O)
1.8
風量
(最大)56.0CFM
ケーブル長(cm)
約45
軸受種類
Hydro Bearing(流体動圧軸受)
対応マザーボード
5V_ARGB端子を搭載したマザーボード
MTBF(時間)
約4万(理論最大値)
注意
※製品は国内向けの民生品です。
※本製品はDOSV/AT互換規格に則ったPCパーツを組み合わせてご使用いただく事を前提に設計されておりますが、全ての同規格対応製品との互換性を保証するものではありません。
※ご購入時の内容物以外の部品との組み合わせ時は、本製品に関するサポート以外は承れません。
※製造工程や通常輸送過程で生ずる微細な傷やへこみ等に関しましては製品仕様となり、初期不良交換や修理の対象としては承れません。
※万が一ご購入時に製品不良が確認できた場合、2週間以内にご購入店へお問い合わせください。ご事情がある場合はメーカーサポートまでお寄せください。
※万が一本製品の故障により生ずるダウンタイム(製品をご使用いただけない期間に起因する直接、間接の損失)の補償は承れません。【ダウンタイム補償の免責】
※データに関するあらゆる補償は承れません。【データ補償の免責】
※本製品は改良のため予告なく製品の仕様、外観、外装、マニュアルや製品ページ記載内容を変更する事がございます。予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする