- 色
- ホワイト
- 回転方向
- 順回転
- 付属品
- ネジ
- 仕様
- ●外部接続端子:PWM 4ピン(メス)、5V_ARGB 4ピン(メス)※連結接続(ディジーチェーン)用端子●騒音(最大):33.6dBA●対応環境:AURA SYNC(ASUS)、Mystic Light Sync(MSI)、RGB FUSION2.0(GIGABYTE)、POLYCHROME RGB(ASRock)、etc…
- 材質
- 樹脂
- 寸法(mm)
- 120×120×28
- 質量(g)
- 158
- 消費電力(W)
- FAN : 1.2、RGB : 1.25
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1600~800+/-10%
- 電源
- FAN : 5~12V / 0.1A、RGB : 5V / 0.25A
- 対応OS
- Windows 11/10
- 接続方式
- PWM 4ピン、5V_ARGB 3ピン
- 最大静圧(mmH2O)
- 1.8
- 風量
- (最大)56.0CFM
- ケーブル長(cm)
- 約45
- 軸受種類
- Hydro Bearing(流体動圧軸受)
- 対応マザーボード
- 5V_ARGB端子を搭載したマザーボード
- MTBF(時間)
- 約4万(理論最大値)