D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759

商品画像

D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759
D-2403 ステップポンプ DELTA(デルタ) 78192759

ステップポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192759
品番
D-2403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

足踏み式 空気入れ。ステップが折りたたみ式なのでコンパクト収納。
本体はダブルシリンダー仕様で、 1回の踏み込みで送り出せる空気量が多く充填スピードが早いのが特徴です。シリンダーが2つあることで、 少ない踏み込み回数で充填することができます。
足でペダルを踏んで空気を充填を行います。手押しタイプの空気入れと比べて踏むだけと楽な体勢で空気充填ができるのが大きな特徴です。
ステップ部分は折りたたんでコンパクトになるので持ち運びが可能です。また収納場所にも困りません。
バルブは、オートバイ、 自動車の米式、 自転車の英式 仏式バルブに対応しています。付属のアダプターを使用することで、 競技用ボールや浮き輪などのレジャー用品もOK。 幅広くご使用いただけます。

用途
バイク・自動車用をはじめ自転車、レジャー用品などにも対応した空気入れ
仕様
ダブルシリンダー
セット内容
ステップポンプ本体×1、アダプター(ニードルアダプター、プラスチックアダプター)
長さ(mm)
エアホース:700
使用空気圧(kPa)
最大:約1000kPa
注意
※本製品を指定バルブ・レジャー用品の空気入れ以外に使用しないでください。
※本製品を連続して使用していると本体が熱くなる事がありますが異常ではありません。冷めるまで使用を中断してください。なお、本体には触らないでください。
※160PSI以内でご使用ください。
※長時間使用した場合、シリンダーにオイルをさしてください。
※本製品はお子様の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする