福昌
充電式LED誘導棒54cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78192786
品番
FS-728
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
USB充電式だから電池交換不要で繰り返し使える。重さはたったの約186g!
超軽量仕様で警備や交通整理など長時間使用しても疲れにくい。
暗闇で目立つ赤色点灯。点滅と常灯に切り替え可能。
材質
PVC/ABS/ポリエステル
寸法(mm)
Φ5×H540
質量(g)
186
使用環境温度(℃)
0~40
連続点灯時間
点滅:約11~12時間 常灯:約9~10時間