AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881

AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881
AFBX4452+EXP100 1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き アルインコ 78192881

1年保証 フィットネスバイク 心拍数メーター付き タブレットトレー付き 背もたれ マット付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
色グレージュ
内容量1台注文コード78192881品番AFBX4452+EXP100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

インテリアを損なわないシンプルデザイン
背もたれ、大型座面シート採用
静音性や床面の保護、衝撃の吸収、滑り止め効果のあるマット付属(収納に便利なマジックテープ付き)
折りたたむとコンパクト
静音設計
◇12段階負荷調整
◇サドル高:74.5-83.5cm(7段階)
◇タブレットトレー付き
◇パルスセンサーグリップ搭載
◇メーカー保証1年付き
◇耐荷重:90kg

用途
自宅でのエクササイズに。折りたたみ コンパクト 負荷12段階 エクササイズバイク ダイエット エアロ 小型 静音
色
グレージュ
材質
本体:スチール/ABS/PU/PVC/PP、マット:PVC
質量(kg)
本体:16.5、マット:1.2
耐荷重(kg)
90
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:52×108.5×115.5、マット:70×100×厚さ0.6
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする