ノダ
式台(化粧シート)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
2950×450×45
1950×450×45
2950×450×45
色
アッシュホワイト色
アッシュホワイト色
ウォールナットダーク色
エルムベージュ色
オークキャメルライト色
チェリーミディアム色
ヒッコリーブラック色
メープルペール色
メープルミルキー色
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
78193389
品番
FSS-11W1
参考基準価格(税別)
¥103,900
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
2950×450×45
色
アッシュホワイト色
表面
化粧シート貼り
注意
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※式台の裏面側が密閉されていますと、湿気による表面の変色・強度の低下等のおそれがありますので上り框の下部分に通気孔を設けて施工してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000