曜日別特売
MTA-121H1 カナエル カウンター ノダ 78193486

カナエル カウンター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
長さ(mm)2000
奥行(mm)600
色エルムベージュ色
内容量1枚注文コード78193486品番MTA-121H1
参考基準価格(税別)¥53,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
用途
カウンター
長さ(mm)
2000
色
エルムベージュ色
奥行(mm)
600
厚さ(mm)
30
表面
オレフィン化粧シート貼り
注意
※注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。ご了承ください。
※キッチンカウンターへのご使用は避けてください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする