曜日別特売

カナエル カウンター

カナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダカナエル カウンター - ノダ
用途
カウンター
厚さ(mm)
30
表面
オレフィン化粧シート貼り
内容量
1枚
注意
※注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。ご了承ください。
※キッチンカウンターへのご使用は避けてください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全68種類を絞り込む
長さ(mm)
奥行(mm)
色
68種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
色
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78193030MTA-222D23000セピアダーク色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193048MTA-211P13000メープルペール色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193075MTA-221E13000チェリーミディアム色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193145MTA-111E12000チェリーミディアム色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193285MTA-111P12000メープルペール色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193328MTA-221C13000オークキャメルライト色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193346MTA-211D13000ウォールナットダーク色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193486MTA-121H12000エルムベージュ色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193581MTA-122E22000アンバーミディアム色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193705MTA-121W12000アッシュホワイト色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193739MTA-212CG3000シナモングレージュ色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193757MTA-121C12000オークキャメルライト色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193775MTA-121E12000チェリーミディアム色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78193958MTA-212E23000アンバーミディアム色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194055MTA-122G12000オークグレージュ色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194071MTA-122P22000フレンチペール色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194177MTA-222G13000オークグレージュ色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194195MTA-111D12000ウォールナットダーク色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194229MTA-111M12000メープルミルキー色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194290MTA-221D13000ウォールナットダーク色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194326MTA-222CG3000シナモングレージュ色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194509MTA-111W32000シルキーホワイト色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194606MTA-122CG2000シナモングレージュ色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194640MTA-211K33000コールブラック色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194667MTA-121P12000メープルペール色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194755MTA-212C23000サーブルライト色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194886MTA-121D12000ウォールナットダーク色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194911MTA-212D23000セピアダーク色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78194999MTA-121K12000ヒッコリーブラック色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195096MTA-122C22000サーブルライト色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195419MTA-111K32000コールブラック色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195656MTA-111C12000オークキャメルライト色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195690MTA-211W33000シルキーホワイト色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195726MTA-211C13000オークキャメルライト色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195769MTA-122D22000セピアダーク色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195778MTA-222E23000アンバーミディアム色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78195970MTA-221H13000エルムベージュ色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196146MTA-111K12000ヒッコリーブラック色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196171MTA-222C23000サーブルライト色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196180MTA-222AG3000アッシュグレージュ色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196207MTA-221P13000メープルペール色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196225MTA-112G12000オークグレージュ色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196320MTA-111W12000アッシュホワイト色450
¥41,300
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196381MTA-121K32000コールブラック色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196390MTA-221W33000シルキーホワイト色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196469MTA-221M13000メープルミルキー色600
¥77,400
¥42,980
¥47,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196487MTA-121M12000メープルミルキー色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196600MTA-121W32000シルキーホワイト色600
¥53,000
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196609MTA-211W13000アッシュホワイト色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
78196636MTA-211K13000ヒッコリーブラック色450
¥58,300
¥31,980
¥35,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする