ノダ
カナエル カウンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(mm)
2000
2000
3000
奥行(mm)
600
450
600
色
アンバーミディアム色
アッシュグレージュ色
アッシュホワイト色
アンバーミディアム色
ウォールナットダーク色
エルムベージュ色
オークキャメルライト色
オークグレージュ色
コールブラック色
サーブルライト色
シナモングレージュ色
シルキーホワイト色
セピアダーク色
チェリーミディアム色
ヒッコリーブラック色
フレンチペール色
メープルペール色
メープルミルキー色
全68種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
78193581
品番
MTA-122E2
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
用途
カウンター
長さ(mm)
2000
色
アンバーミディアム色
奥行(mm)
600
厚さ(mm)
30
表面
オレフィン化粧シート貼り
注意
※注文後のキャンセルはお受けいたしかねます。ご了承ください。
※キッチンカウンターへのご使用は避けてください。
※写真は印刷のため実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません