曜日別特売
TA32H7 システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材 ノダ 78195035

本体例

TA32H7 システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材 ノダ 78195035
TA32H7 システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材 ノダ 78195035

システム手摺35 EX用 手摺り後付け用 ベース木口材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色ベージュ色
内容量1セット注文コード78195035品番TA32H7
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

連続手摺りを後付けできる手摺り後付け用ベース材。リフォーム等に便利です。

色
ベージュ色
寸法(mm)
30×82×19
入数(個)
2
特性
抗菌塗装
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする