曜日別特売

ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット)

ステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) - フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(A型ロングブラケット) - フジテック・ジャパン
セット内容
パイプ1本 ブラケット止2個・通1個 取付ビス
材質
【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト
ブラケット
A型ロング止2個 通1個
仕上
【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07451767Φ32×1820mm
オープン
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする