曜日別特売
TAV26C7 システム手摺35EX L型 丸棒 ノダ 78196268

本体例

TAV26C7 システム手摺35EX L型 丸棒 ノダ 78196268
TAV26C7 システム手摺35EX L型 丸棒 ノダ 78196268

システム手摺35EX L型 丸棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色キャメルライト色
内容量1セット注文コード78196268品番TAV26C7
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

シンプルなデザインの階段部材です。
施工後に取外し可能な着脱機能付き金具部材もラインアップ。(金具別売)
手摺りの太さは、力の弱いお年寄りやお子様でもしっかりと握りやすい直径35mmです。材質は、硬くて強い集成材を使用しています。

用途
L型手摺り用丸棒
色
キャメルライト色
寸法(mm)
712×Φ35 / 512×Φ35
特性
抗ウイルス・抗菌塗装
注意
※金具は別売
※抗ウイルス・抗菌塗装
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめください。
※天然木の木目・色の差で、多少色あいの異なることがあります。
※手摺りの上に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。無理な力がかかりますと手摺りや取付け金具が破損するおそれがあります。
※水にぬれたり、結露して水が付着した場合は、速やかに拭き取ってください。またぬれたタオル等を掛けておくことのないようにしてください。そのまま放置しておきますと、シミやひび割れ等を生じる原因となります。
※屋外や浴室等の水と接する場所や、湿気の多い場所には使用できません。
※手摺受金具・エンドエルボ・コーナーエルボの取付け間隔は900mm以内としてください。
※手摺りの接続金具から100mm以内に必ず手摺受金具を取付けてください。
※手摺りは必ず段差のない平らな壁面に平行に取付けてください。段差のある壁面に斜めに取付けると手摺りや取付け金具に無理な力がかかり破損するおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする