※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78200030
品番
AL30-F03B-6R-D
参考基準価格(税別)
¥4,610
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
油排出口:ドレンコックなし
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
G
ブラケット
ブラケット付
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ナイロンケース