SBB-325E 黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機) 78201491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SBB-325E 黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機) 78201491
SBB-325E 黄銅スペーサー T.SIN(テイシン電機) 78201491

黄銅スペーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
25
注文コード
78201491
品番
SBB-325E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ

材質
黄銅
タイプ
オス×メス
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
7
ねじの呼び
M3
メッキ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする