※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
黄銅スペーサー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(100個)
寸法L(mm)
15
注文コード
78201518
品番
SBB-315E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
黄銅スペーサー ニッケルメッキ オス×メス タイプ
材質
黄銅
タイプ
オス×メス
寸法L(mm)
15
寸法L1(mm)
7
ねじの呼び
M3
メッキ
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応