曜日別特売
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536

GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536
GSB-650TZ スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ グリーンライフ 78201536

スリーゾーンステンレスバーベキューコンロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78201536
品番
GSB-650TZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

段差ロストルで用途に合わせて強火、中火、保温ゾーンを使い分けできる。
使用シーンに合わせて高さ2段階調整可能。(ハイタイプ71cm、ロータイプ42cm)
ねじ止め不要で組立て&片付け簡単!
本体の突起が網をしっかり固定し、市販の網も使用可能。
錆びにくく、丈夫で長持ちするステンレス製。

用途
BBQコンロ
セット内容
本体、中子、焼き網、取っ手、脚
材質
本体/ステンレス、焼き網/スチール(クロムメッキ)
質量(kg)
約3.2
人数
5~7人対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約75×45×42/71
寸法(幅W×奥行D)(cm)
焼き網:約61.5×29
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※火災ややけどの原因となりますので、火起こしの際、ガソリン、灯油等は使用しないでください。
※室内でのご使用は、一酸化炭素中毒の原因となりますのでご使用にならないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする