曜日別特売
414074 冷感ワークタオル 日本緑十字社 78202848

414074 冷感ワークタオル 日本緑十字社 78202848
414074 冷感ワークタオル 日本緑十字社 78202848
414074 冷感ワークタオル 日本緑十字社 78202848

冷感ワークタオル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
78202848
品番
414074
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

水で濡らして絞るだけでひんやりとした冷感が得られるタオルです。
首や頭にかけて使用でき、暑い環境でのクールダウンに役立ちます。
接触冷感素材を採用し、快適な使い心地です。
抗菌・防臭加工により、汗をかく作業時も清潔に使用できます。
UVカット機能付きで、屋外作業時の日差し対策にも役立ちます。

用途
暑熱時の首元冷却に。
作業中の汗拭き用。
屋外活動時の暑さ対策に。
トラスコ品番
734-7896
材質
ナイロン55%、ポリエステル45%
色
ブルー
縦(mm)
300
横(mm)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする