414149 瞬間冷却スプレー 日本緑十字社 78202875

414149 瞬間冷却スプレー 日本緑十字社 78202875
414149 瞬間冷却スプレー 日本緑十字社 78202875

瞬間冷却スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
78202875
品番
414149
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
¥979

衣類の上からスプレーするだけで、瞬間的にひんやり冷感が得られます。
暑い環境でのクールダウンやリフレッシュに役立ちます。
広範囲に噴射でき、手軽に冷却できるスプレータイプです。
作業現場や屋外活動時の暑さ対策に適しています。
たっぷり使える480mlタイプです。

用途
瞬間的な冷却に。
作業中の暑さ対策用。
外出時のクールダウンに。
トラスコ品番
734-7897
材質
缶:スチール(ブリキ)、ボタン、キャップ、フィルム:プラスチック
容量(mL)
480
タイプ
無香料
サイズ(mm)
66Φ×230
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※火気のある場所では絶対に使用しないでください。
※高温になる場所(直射日光の当たる場所や車内など)には保管しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする