※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八光電機製作所
通信機器固定金具
CEFS-3U
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
1セット(5個)
¥25,980
1セット(10個)
高さ(mm)
34~140
27~55
34~105
34~140
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
78203155
品番
CEFS-3U
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。
用途
HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付
質量(kg)
(設置機器)12
高さ(mm)
34~140
仕様
金具4コで1セット(取付ねじ付)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応