通信機器固定金具

通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所通信機器固定金具 - 八光電機製作所

通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。

用途
HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付
仕様
金具4コで1セット(取付ねじ付)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78203137CEF-2U1セット(10個)(設置機器)1234~105
¥40,000
¥27,980
¥30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
78203155CEFS-3U1セット(5個)(設置機器)1234~140
¥36,500
¥25,980
¥28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
78203189CEF-1U1セット(10個)(設置機器)627~55
¥32,500
¥22,980
¥25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする