LMJ-110-6A4 露出型LANローゼット(110方式) 八光電機製作所 78203171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LMJ-110-6A4 露出型LANローゼット(110方式) 八光電機製作所 78203171
LMJ-110-6A4 露出型LANローゼット(110方式) 八光電機製作所 78203171
LMJ-110-6A4 露出型LANローゼット(110方式) 八光電機製作所 78203171

露出型LANローゼット(110方式)LMJ-110-6A4

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(3個)
内容量1セット(3個)注文コード78203171品番LMJ-110-6A4
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

スタンダードなデザインで、簡単110施工のCAT6A対応LANローゼットです。

用途
宅内LAN配線、医療、防犯カメラ、デスク、フロア
仕様
露出型4個口
色
(PW)ピュアホワイト
極数
8極8心
規格
CAT6A
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする