CEF-1U 通信機器固定金具 八光電機製作所 78203189

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEF-1U 通信機器固定金具 八光電機製作所 78203189
CEF-1U 通信機器固定金具 八光電機製作所 78203189
CEF-1U 通信機器固定金具 八光電機製作所 78203189

通信機器固定金具CEF-1U

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
高さ(mm)27~55
内容量1セット(10個)注文コード78203189品番CEF-1U
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

通信機器取付用の固定金具です。高さ調整機構により幅広い機器に対応します。

用途
HUB・ルーター・モデム等の通信機器を木板へ取付
質量(kg)
(設置機器)6
高さ(mm)
27~55
仕様
金具4コで1セット(取付ねじ付)
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする