DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469

 

DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469
DL-YU547 ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機 ディーエーピーネットワーク 78203469

ロボット掃除機 薄型5.5cm 自動掃除 USB充電 コンパクト 静音 床掃除 一人暮らし用 サブ掃除機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203469
品番
DL-YU547
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

ボタンひとつで手軽に使える簡単ロボット掃除機。厚さわずか5.5cmの薄型設計で、ベッド下やソファ下など狭い隙間にもスムーズに入り込み、普段掃除しにくい場所までしっかり清掃します。コンパクトサイズながらしっかりゴミをかき集めるブラシ付きで、日常のちょい掃除やサブ機としても大活躍。USB充電式でどこでも使え、一人暮らしや忙しい方にもぴったりの手軽なお掃除アイテムです。

用途
お部屋の掃除用に。
セット内容
本体×1、ブラシ×2、USBケーブル×1、モップ×1
寸法(mm)
250×250×55
質量(g)
600
電源
USB充電
連続使用時間(分)
約40
充電時間(時間)
約5~6
注意
※段差や水気のある場所では使用せず、長いコードやカーペットの巻き込みにご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする