ロボット掃除機 X12S PRO OMNI
「掃除機を操作する」から「床がきれいな状態を任せる」へ。
【X12S PRO OMNIステーション概要】
1.風・水の経路をセルフクリーリング
2.「激流」で洗浄シンクを高圧洗浄
3.汚水タンクの加熱
4.2種類の洗浄液を自動投入
5.急速充電
6. 63℃熱風乾燥
【X12S PRO OMNI本体概要】
1. 27,000Paの吸引力
2.真空ダニ除去チャンバー構造
3. Zero-Tangle 4.0 斜めに並ぶ高密度ブラシで毛髪の絡まりを防ぎます。
4.ローラーモップカバー
5.OZMOローラー定圧式常時洗浄モッピングシステム3.0(ローラーモップ約50%延長し、清掃効率UP)
6. TruEdge 3D エッジセンサー
7. BLAST(大風量ファン+高出力バッテリー=大風量&大吸引力)
8.マッピング/物体回避
- 用途
- 共働き、ペット、子どもがいる家庭、家事時間を買いたい層に。
- 内容量
- 1台
注意
※稼働時間、稼動面積は、お部屋の形状や床の状態、充電池の状態などにより異なります。掃除機 の新着商品
カテゴリ




















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)