ロボット掃除機 T90 MAX PRO OMNI
【T90 MAX PRO OMNIステーション概要】
1.最大100℃の加圧洗浄
2.全経路抗菌
3.オフピーク充電
4.自動集じん
5.ステーションの自動洗浄
6. 45℃熱風乾燥
【T90 MAX PRO OMNI本体概要】
1.40,000Paの吸引力
2. TruEdge 3D エッジセンサー
3. Zero-Tangle 4.0 斜めに並ぶ高密度ブラシ性で毛髪の絡まりを防ぎます。
4. OZMOローラー定圧式常時洗浄モッピングシステム3.0 (ローラーモップ約50%延長し、清掃効率UP)
5.BLAST(大風量ファン+高出力バッテリー=大風量&大吸引力)
6. 汚水タンクの自動洗浄
7. マッピング/物体回避
8. 段差乗り越え/ローラーリフトアップ
- 用途
- 共働き、子育て世帯、家具が多い住まい、水拭きを重視する層に。
- 内容量
- 1台
注意
※稼働時間、稼動面積は、お部屋の形状や床の状態、充電池の状態などにより異なります。掃除機 の新着商品
カテゴリ




















![ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電] ロボットクリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218211-261110-02.jpg)




![スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電] スティッククリーナー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07218177-261106-02.jpg)