DL-230823 吸引+水拭き2WAY ロボット掃除機 薄型5.5cm リモコン操作 静音設計 自動掃除 お掃除ロボット ディーエーピーネットワーク 78203487

 

DL-230823 吸引+水拭き2WAY ロボット掃除機 薄型5.5cm リモコン操作 静音設計 自動掃除 お掃除ロボット ディーエーピーネットワーク 78203487
DL-230823 吸引+水拭き2WAY ロボット掃除機 薄型5.5cm リモコン操作 静音設計 自動掃除 お掃除ロボット ディーエーピーネットワーク 78203487

吸引+水拭き2WAY ロボット掃除機 薄型5.5cm リモコン操作 静音設計 自動掃除 お掃除ロボット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78203487
品番
DL-230823
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

ボタンひとつで掃除も水拭きも同時にこなす2WAYロボット掃除機です。強力吸引でホコリや髪の毛をしっかり取り除きながら、モップ機能で床のベタつきもスッキリ清潔に。薄型5.5cm設計でベッド下や家具の隙間にも入り込み、手の届きにくい場所までしっかりお掃除。リモコン操作対応で効率よく使え、外出中でも自動で掃除が完了。静音設計で時間を気にせず使用でき、忙しい毎日の家事を大幅にサポートする便利アイテムです。

用途
床のホコリ・髪の毛・食べこぼしの掃除から水拭きまでを自動で行い、家事の時短・省力化に。
セット内容
本体・ブラシ×5・水箱/モップ・USBケーブル/リモコン・ドライバー/モップ
寸法(mm)
300×300×55
質量(kg)
1.6
機能
吸引+水拭き対応・リモコン操作
使用時間
約45分
充電時間(時間)
約5~6
注意
※段差の多い場所や水濡れしやすい環境では使用前に安全を確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1につき¥900/税込¥990
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする