(961698) DURALUMIN ハンドル ノブスペーサー MC SQUARED(エムシースクエアード) 78204957

DURALUMIN ハンドル ノブスペーサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78204957
品番
(961698)
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

<DURALUMIN ハンドル ノブスペーサー>
商品には、0.1mmのスペーサーを2枚、0.5mmのスペーサーを1枚、そして3mmのスペーサーを1枚の計4枚が含まれています。これにより、細かな調整が可能となり、ハンドルの装着位置や高さを自分の好みに合わせることができます。
DURALUMINハンドルノブスペーサーの魅力は、その高品質な素材であるジュラルミンにあります。ジュラルミンは軽量かつ耐久性に優れ、優れた耐摩耗性も持っています。そのため、ハンドルの負荷を軽減し、長期間にわたって美しい状態を保つことができます。
さらに、ノブスペーサーの使用により、ハンドルの振動や握り具合を調整することができます。振動を軽減させ、握りやすくすることで、長時間の使用においても手の疲れを軽減し、快適な操作を実現します。

注意
※[取り扱い注意事項]
※使用前に、ハンドルノブとスペーサーの装着箇所がきれいで平らであることを確認してください。
※適切なトルクでスペーサーを締め付けてください。過剰な締めつけは破損の原因となります。
※転倒や衝撃を避け、スペーサーの形状変化を防止してください。
※長期間の使用後にスペーサーが緩んでいないか定期的に点検してください。
※直射日光や高温の場所に保管しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする