S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700

S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700
S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700
S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700
S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700
S84/TT FLOAT(173789) アジスト SD テイルウォーク 78205700

アジスト SD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
この商品はモデルなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
モデル
S84/TT FLOAT
注文コード
78205700
品番
S84/TT FLOAT(173789)
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

新次元の軽量感を有するスタンダードアジングロッドに超短尺モデルとフロートリグ対応モデルが新登場
アジングロッドに必要不可欠な「軽さ」を徹底追求し、革命的な軽さを体現する次世代アジングロッドシリーズに、超短尺モデルとフロートリグ対応モデルが登場。
S47/SSLは短くクイックなダートアクションを容易に再現でき、微細なルアー操作にも応えるショートソリッド搭載モデル。
S84/TT FLOATは、強靭なバットセクションと繊細なチューブラーティップを備え、フロートリグでの水流変化やバイトを鋭敏に捉える専用機。

自重(g)
67
モデル
S84/TT FLOAT
仕舞(cm)
130
適合ルアー質量(g)
max 20
仕様
●ラインウエイト(lb):Fri Feb 06 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)●ラインウエイト(PE):0.2-0.8●全長(ft'in"):8'4"
継数(本)
2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする