曜日別特売
UCA2-BL-X-25-50-T2H-D-P2 UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKD 78260883

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)25注文コード78260883品番UCA2-BL-X-25-50-T2H-D-P2
参考基準価格(税別)¥97,820販売価格(税込)¥96,979
販売価格(税別)
88,163
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする