曜日別特売
UCA2-BL-Y-32-50-T0H3-D-P2 UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~) CKD 78260935

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-BL~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)32注文コード78260935品番UCA2-BL-Y-32-50-T0H3-D-P2
参考基準価格(税別)¥102,870販売価格(税込)¥101,984
販売価格(税別)
92,713
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動・両ロッド・ころがり軸受タイプ スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする