曜日別特売
UCA2-L-X-10-100-T0H3-D-P2 UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD 78263841

UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)10注文コード78263841品番UCA2-L-X-10-100-T0H3-D-P2
参考基準価格(税別)¥35,660販売価格(税込)¥35,379
販売価格(税別)
32,163
チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)100作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする