岡田装飾金物
間仕切サイドポール【押えバータイプ】ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
3000
注文コード
78325574
品番
90S30BL
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シートの取付けは押えバーで押えるだけで簡単に行えます。
用途
シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
長さ(mm)
3000
色
ブラック
材質/仕上
アルミ/ブラック
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。