曜日別特売
90NS30BLN D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】 岡田装飾金物 78325714

D40間仕切ポール【押えバータイプ】片開セット【ブラック】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット長さ(mm)3000注文コード78325714品番90NS30BLN
参考基準価格(税別)¥44,050販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

D40レールに使用 防風、防塵、防虫や保温、防寒などの省エネ対策に効果を発揮します。

用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。長さ(mm)3000ブラック適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
注意
※レール、シートは別売です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする