曜日別特売
USB2-M6-1-G1-DC24V USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ CKD 78361437

USBシリーズ 小形 直動式2ポート電磁弁 樹脂ボディ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径M6注文コード78361437品番USB2-M6-1-G1-DC24V
参考基準価格(税別)¥2,290販売価格(税込)¥2,365
販売価格(税別)
2,150
定格電圧(V)DC24管接続口径M6ポート数2作動方式直動式ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする