CKD
VNAシリーズ ガス遮断弁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
接続口径
1
定格電圧(V)
AC200
注文コード
78372226
品番
VNA-25-AC200V
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp1
定格電圧(V)
AC200
接続口径
1
接続方式
ねじ込み(Rp)
CADデータダウンロード