VNA-15-AC100V VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD 78372296

VNAシリーズ ガス遮断弁

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接続口径1/2定格電圧(V)AC100注文コード78372296品番VNA-15-AC100V
参考基準価格(税別)¥22,440販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ねじの種類Rp管接続口径Rp1/2定格電圧(V)AC100接続口径1/2接続方式ねじ込み(Rp)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする