VNA-25-DC24V VNAシリーズ ガス遮断弁 CKD 78372445

VNAシリーズ ガス遮断弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個接続口径1定格電圧(V)DC24注文コード78372445品番VNA-25-DC24V
参考基準価格(税別)¥25,520販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類Rp管接続口径Rp1定格電圧(V)DC24接続口径1接続方式ねじ込み(Rp)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする