CKD
VNAシリーズ ガス遮断弁
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
1
定格電圧(V)
AC110
注文コード
78372551
品番
VNA-25-L-AC110V
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・定格電圧
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rp
管接続口径
Rp1
定格電圧(V)
AC110
接続口径
1
接続方式
ねじ込み(Rp)
CADデータダウンロード