曜日別特売
MY-WV440531/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機 78631255

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78631255品番MY-WV440531/N AHTN
参考基準価格(税別)¥50,800販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V時)消費電力(W)24.9光源色昼白色光束(Lm)3890LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする