曜日別特売
MY-WV430531/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用) 三菱電機 78631264

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード78631264品番MY-WV430531/N AHTN
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
定格電圧(V)AC100~242定格固定出力・段調光機能付明るさFHF32形×1灯器具 高出力相当色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)147.6(200V時)消費電力(W)21光源色昼白色光束(Lm)3100LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする