三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別防雨・防湿形(軒下用)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1セット
注文コード
78631307
品番
MY-WL440530/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥43,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100~242
定格
固定出力・段調光機能付
明るさ
FLR40形×2灯器具 節電タイプ
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
156.2(200V時)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
消費電力(W)
24.9(200V時)
光源色
昼白色
光束(Lm)
3890
演色指数(Ra)
83